Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa per il montaggio sull'architrave per chiudiporta con meccanismo braccio a forbice

Profilo angolare per chiudiporta braccio a V
ANGOLARE-SUPPORTO-CHIUDIPORTA-BRACCIO-V

Cod. art. 0688001939

EAN 4050642815216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa per il montaggio sull'architrave per chiudiporta con meccanismo braccio a forbice

Cod. art. 0688001939
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
  • La staffa per il montaggio sull'architrave per il meccanismo e il braccio a forbice consentono il normale montaggio del chiudiporta sul lato opposto alle cerniere.
Indicazione

L'uso della staffa per montaggio su architrave non è permesso per porte tagliafuoco e tagliafumo a meno che la staffa stessa non sia riportata nell'omologazione della porta.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Testato al fuoco

No

Per tipo

STS 340, STS 370

Materiale

Acciaio

Superficie

Laccato

Colore

Alluminio brillante

Direttive DIN

DIN R/L

Opzione di fissaggio

Lato cerniera opposto: montaggio standard

Tipo di montaggio

Avvitato

Dichiarazione di conformità CE

No

Dichiarazione ambientale di prodotto

No