Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa per giunzione reggipiano

Staffa per reggipiano, zinco pressofuso
SUPPORTO DIAM 18MM

Cod. art. 0683242071

EAN 4049557891347

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa per giunzione reggipiano

Cod. art. 0683242071

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Materiale: Nylon



Fissaggio con vite eccentrica


Collegamento sicuro tra la mensola e il fianco del mobile



Mensola da forare con diametro 18 mm



Per una mensola con spessore 18 e 19 mm



Capacità di carico: 6,5 N/dm² (4 supporti in conformità con DIN 1727: 1998-06)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Nylon (poliammide)

Superficie

Grezzo

Diametro

18 mm

Per spessore ripiano

18 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Giunzione reggipiano

SUPPORTO P/GIUNZIONE EURO/VITE4MM

x 100 pz.