Staffa orizzontale VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo
VARIFIX staffa fem. Powerknopf croce zinc a caldo
STAFFA-FEMM.-TZN-41-VARIFIX-POWERKNOPF
Cod. art. 5254004011
EAN 4065233065093
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio di profilati di sostegno a C a pavimento, parete o soffitto
- Per giunzioni ad angolo, costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Per utilizzo in ambienti esterni
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di profilati di sostegno a C a pavimento, parete o soffitto
- Per giunzioni ad angolo, costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Per utilizzo in ambienti esterni
![]() | |
Per profilato | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 135 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 65 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 41,5 mm |
Altezza profilo (Hp) | 35 mm |
Spessore profilo (tp) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 36 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13,5 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 52 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 54 mm |
Distanza fori 4 (LA4) | 0 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 780 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.