Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/82
Base profilo VARIFIX per profilato a C 41/82
STAFFA P/ PROFILO VARIFIX 41/82
Cod. art. 0862005117
EAN 4045727933770
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 180 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 80 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 42 mm |
Altezza profilo (Hp) | 83 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 138 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Superficie | Zincato |
Peso | 1490 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |