Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/128 per profilati doppi

Staffa per profilato VARIFIX a C 41/128
STAFFA-PROFILO-VARIFIX-41X128
Profilfuss Doppelschiene

Cod. art. 0862005290

EAN 4056807240336

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/128 per profilati doppi

Cod. art. 0862005290
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
Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer il fissaggio di profilati a C doppi a pavimento, soffitto o parete.

Lunghezza supporto portante (L)

215 mm

Larghezza supporto portante (B)

82 mm

Spessore supporto portante (t)

6 mm

Lunghezza profilo (Lp)

195 mm

Larghezza interna profilo (Bp)

43 mm

Altezza profilo (Hp)

130 mm

Spessore profilo (tp)

4 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

47 mm

Lunghezza asola 3 (LL3)

45 mm

Larghezza asola (LB1)

13 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

13 mm

Distanza fori (LA1)

180 mm

Distanza fori 2 (LA2)

51 mm

Distanza fori 3 (LA3)

63,5 mm

Distanza fori 4 (LA4)

58,5 mm

Superficie

Zincato

Peso

2310 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni