Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/82
VARIFIX staffa f. prof. a C 41/82 acc zinc caldo
STAFFA-P/PROFILO-C-VARIFIX-41/82-ZNF
Cod. art. 0862900523
EAN 4050382429810
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di profilati a C con carichi pesanti a: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline.
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 180 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 80 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 42 mm |
Altezza profilo (Hp) | 83 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 138 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 1400 g |
Materiale | Acciaio |