Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/82
VARIFIX base profilato a C 41/82 con piastra base
STAFFA FEMM. PESANTE VARIFIX 41/82
Cod. art. 0862005217
EAN 4052712613876
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con piastra base grande
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di materiali pericolosi conferisce un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di profilati a C con carico elevato su pavimento, soffitto o parete ad alberi e canaline.
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 210 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 210 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 42 mm |
Altezza profilo (Hp) | 83 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 150 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 180 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 35 mm |
Superficie | Zincato |
Peso | 2330 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |