Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa femmina a U VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

VARIFIX staffa femm. U 41/128 piastra base magg Powerknopf
STAFF-FEMM-U-POWERKNOPF-ZNB-41/128

Cod. art. 0862004019

EAN 4056807686561

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa femmina a U VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Cod. art. 0862004019
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
Utilizzabile con tutti i profili 41/128 VARIFIX® in combinazione con dado rapido VARIFIX® Powerknopf

Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

Lunghezza supporto portante (L)

215 mm

Larghezza supporto portante (B)

82 mm

Spessore supporto portante (t)

8 mm

Lunghezza profilo (Lp)

195 mm

Larghezza interna profilo (Bp)

43 mm

Altezza profilo (Hp)

128 mm

Spessore profilo (tp)

6 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Diametro foro 2 (RL2)

24 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

13 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

20 mm

Distanza fori (LA1)

150 mm

Distanza fori 2 (LA2)

180 mm

Distanza fori 3 (LA3)

60 mm

Superficie

Zincato

Peso

3330 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento