Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

VARIFIX staffa fem. per Powerknopf zincata a caldo
STAFFA FEMM. POWERKNOPF VARIFIX (HDG) 41

Cod. art. 5254004010

EAN 4065233107328

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Cod. art. 5254004010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissare profilati di sostegno a C in combinazione con Powerknopf VARIFIX®
  • Per il fissaggio di profilati di sostegno a C a pavimento, parete o soffitto

  • Per giunzioni ad angolo, costruzioni a mensola e costruzioni varie

  • Per utilizzo in ambienti esterni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Lunghezza supporto portante (L)

135 mm

Larghezza supporto portante (B)

65 mm

Spessore supporto portante (t)

6 mm

Lunghezza profilo (Lp)

120 mm

Larghezza interna profilo (Bp)

41,5 mm

Altezza profilo (Hp)

35 mm

Spessore profilo (tp)

6 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

13,5 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

20 mm

Distanza fori (LA1)

100 mm

Distanza fori 2 (LA2)

37 mm

Distanza fori 3 (LA3)

54 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Peso

780 g

Materiale

Lamiera di acciaio, 1.0226

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.