Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo
VARIFIX staffa femm prof 41/128 base Powerknopf zinc a caldo
STAFF-FEMM-PESANTE-POWERKNOPF-ZNF-41/128
Cod. art. 5254004018
EAN 4065233084926
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza supporto portante (L) | 210 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 210 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 195 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 43 mm |
Altezza profilo (Hp) | 128 mm |
Spessore profilo (tp) | 6 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Diametro foro 2 (RL2) | 24 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 36 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 150 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 180 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 60 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 3030 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.