Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® con asola in profilo aperto

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX 3D
GIUNZIONE 3D VARIFIX 41 CON ASOLE

Cod. art. 0862006125

EAN 4050641981691

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa di giunzione 3D VARIFIX® con asola in profilo aperto

Cod. art. 0862006125

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni a croce di profilati a C

  • Costruzioni a telaio e costruzioni varie

  • Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C

Per profilato

41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Lunghezza (L1)

125 mm

Lunghezza 2 (L2)

62 mm

Larghezza (B1)

49 mm

Larghezza 2 (B2)

47 mm

Spessore (t1)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

40 mm

Larghezza asola (LB)

15 mm

Distanza fori (LA1)

57 mm

Peso

850 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X18/1,25MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/26

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X26/1,25MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-28X28/1,75MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-36X36/2,5MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X22/2,5MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/2,5MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/1,8MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Bullone per piastra di unione - C2C

FISHBLT-AW30-8X50

DIN 571 zincato
x 500 pz.
Bullone per piastra di unione - C2C

FISHBLT-AW30-8X60

DIN 571 zincato
x 100 pz.
Bullone per piastra di unione - C2C

FISHBLT-AW30-8X80

DIN 571 zincato
x 100 pz.
Bullone per piastra di unione - C2C

FISHBLT-AW30-8X100

DIN 571 zincato
x 100 pz.
Bullone per piastra di unione - C2C

FISHBLT-AW25-6X60

DIN 571 zincato
x 100 pz.
Bullone per piastra di unione - C2C

FISHBLT-AW25-6X75

DIN 571 zincato
x 100 pz.
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X18/1,25MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/26

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X26/1,25MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-28X28/1,75MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-36X36/2,5MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X22/2,5MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/2,5MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/1,8MM-3M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 15 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X22/2,5MM-6M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 24 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-36X36/2,5MM-6M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 24 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/2,5MM-6M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 24 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X62/3,0MM-6M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 12 m