Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa di collegamento VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

VARIFIX st. coll. 90 ° z. caldo 2 fori Powerknopf
ANGOLO-POWERKNOPF-90°-2-FORI-TZN-41

Cod. art. 5254004060

EAN 4065233065154

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa di collegamento VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Cod. art. 5254004060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con due fori. Utilizzabile con tutti i profilati della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con Powerknopf
  • Per giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza asta (L1)

65 mm

Lunghezza asta 2 (L2)

65 mm

Larghezza lato (B)

40 mm

Spessore (t)

6 mm

Diametro foro rotondo (RL)

24 mm

Lunghezza asola (LL1)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

20 mm

Distanza fori (LA)

0 mm

Superficie

Zincato a caldo

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso

150 g

Numero fori

2 PZ

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.