Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa di collegamento 45° zincata a caldo 4 fori per Powerknopf VARIFIX

VARIFIX staffa coll. 45° zinc. caldo 4 fori per Powerknopf
ANGOLO-POWERKNOPF-45GR.-4FORI-ZNF-41

Cod. art. 5254004072

EAN 4065233065185

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa di collegamento 45° zincata a caldo 4 fori per Powerknopf VARIFIX

Cod. art. 5254004072

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con quattro fori. Utilizzabile con tutte le guide della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con Powerknopf VARIFIX®

Con certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Staffe e strutture varie

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Lunghezza asta (L1)

120 mm

Larghezza lato (B)

40 mm

Spessore (t)

6 mm

Diametro foro rotondo (RL)

24 mm

Lunghezza asola (LL1)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

20 mm

Distanza fori (LA)

48,5 mm

Superficie

Zincato a caldo

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso

300 g

Numero fori

4 PZ

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.