Staffa anteriore AeroMount
/Piede frontale per sistema fotovolt aerodinamico
AEROMOUNT-S10/OW10-PIEDE-FRONTALE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie all'assenza di profilati e binari a terra, l'acqua può defluire senza ostacoli
- Le irregolarità del tetto possono essere perfettamente compensate
- Zavorramento del sistema specifico per ogni impianto
- Con tappetino di protezione della superficie preassemblato (incollato alla parte inferiore del piede)
Caratteristiche tecniche(X)
Sottostruttura per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza | 430,41 mm |
Larghezza | 80,00 mm |
Altezza | 81,35 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 530,000 g |