Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa angolare tipo V-MH con foro asolato

Staffa angolare tipo V-MH

Cod. art. 0681632101

EAN 4045989620029

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa angolare tipo V-MH con foro asolato

Cod. art. 0681632101

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Staffa angolare speciale rinforzata per giunti portanti legno/legno e legno/calcestruzzo per l'ancoraggio di base di pareti in legno massiccio in strutture in legno. Posizionamento ottimale della staffa durante il montaggio grazie all'asola nella base.
  • Ideale per l'uso su costruzioni con pareti in legno massiccio grazie al semplice fissaggio a vite

  • Capacità portante molto elevata

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (D11 + Z275) conformemente alla norma EN 10111:1998, spessore 4 mm con successiva zincatura a caldo (55 µm)

  • Applicazione nelle classi di servizio 1, 2 e 3 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

ETA-14/0274

Indicazione

Osservare le indicazioni secondo ETA-14/0274.


Sono da osservare anche i requisiti generali del certificato dell'ancorante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamento ancorante di pareti in legno massiccio, colonne o travi su substrati in legno, calcestruzzo o acciaio.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Vite ASSY 3.0 staffa di supporto d =10 mm, vite combinata ASSY 3.0 d = 10 mm, vite combinata ASSY plus VG d = 10 mm

  • Tasselli raccomandati per fissaggio su calcestruzzo, d = 10 o 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Larghezza x altezza x profondità

65,0 x 137,0 x 90 mm

Spessore

4,0 mm

Numero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH

1 PZ

Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

2 + 1 PZ

Lunghezza/larghezza asola

28 x 13 mm

Omologazione

ETA-08/0214

Peso prodotto (per pezzo)

422,119 g

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Peso

445 g

Indicazione materiale

DD11

Numero fori diametro 11 mm

3 PZ

Resistenze caratteristiche in kN; staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo con elemento di fissaggio Würth
Staffa angolare tipo V Art. n. ETA Chiodo di ancoraggio Vite ASSY6) 1 staffa angolare tipo V per ogni collegamento
F1, legno,Rk1) F1, legno,Rk1) F2/3, legno,Rk F4, legno,Rk F4, acciaio,Rk F5, legno,Rk
Forma del foro LxAxP [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Foro asolato 65x95x90 08/0214 4x40 13,7 4,60 1,72 La resistenza dipende dalla geometria del componente collegato 5), vedere le tabelle F4 e F5
Foro rotondo
Foro asolato 65x135x90 21,2 9,10 2,76
Foro rotondo
V-MH 65x137x90 10x60 10,9 2,90 2,14
Tabelle delle resistenze per staffa angolare V con foro asolato/rotondo e V-MH
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 per staffa angolare tipo V Würth con foro asolato/foro rotondo e V-MH conforme alla norma ETA 08/0214
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sulla staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su colonna Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sulla staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su colonna
Misura in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico (KLED) Resistenza in kN Misura in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico (KLED) Resistenza in kN
Tipo V
65x95x90
3 Valore caratteristico F1,Rk = 4,60 Tipo V
65x95x90
3 Valore caratteristico F1,Rk = 9,20
Breve durata F1,Rd = 3,18 Breve durata F1,Rd = 6,37
Tipo V
65x135x90
6 Valore caratteristico F1,Rk = 9,10 Tipo V
65x135x90
6 Valore caratteristico F1,Rk = 18,30
Breve durata F1,Rd = 6,30 Breve durata F1,Rd = 12,67
Tipo V
65x285x90
9 Valore caratteristico F1,Rk = 13,70 Tipo V
65x285x90
9 Valore caratteristico F1,Rk = 27,50
Breve durata F1,Rd = 9,48 Breve durata F1,Rd = 19,04
Tipo V-MH
65x137x90
1 Valore caratteristico F1,Rk = 2,90 Tipo V-MH
65x137x90
1 Valore caratteristico F1,Rk = 11,50
Breve durata F1,Rd = 2,01 Breve durata F1,Rd = 7,96
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sulla staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su trave Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 su due staffe angolari tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su trave
Misura in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico (KLED) Resistenza in kN Misura in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico (KLED) Resistenza in kN
Tipo V
65x95x90
9 Valore caratteristico F1,Rk = 13,70 Tipo V
65x95x90
9 Valore caratteristico F1,Rk = 27,40
Breve durata F1,Rd = 9,48 Breve durata F1,Rd = 18,97
Tipo V
65x135x90
14 Valore caratteristico F1,Rk = 21,20 Tipo V
65x135x90
14 Valore caratteristico F1,Rk = 42,40
Breve durata F1,Rd = 14,68 Breve durata F1,Rd = 29,35
Tipo V
65x137x90
2 Valore caratteristico F1,Rk = 10,90 Tipo V
65x137x90
2 Valore caratteristico F1,Rk = 21,90
Breve durata F1,Rd = 7,55 Breve durata F1,Rd = 15,25
Resistenze caratteristiche in kN; staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo con elemento di fissaggio Würth
Tabella F4
Staffa angolare tipo V Art. n. F4, legno,Rk 5) in kN
Altezza in cm
Forma del foro LxAxP [mm] 12 14 16 18 22
Foro asolato o
foro rotondo
65x95x90 o
2,06; 1,15 1,35; 0,90 ---/--- 0,79; 0,62 ---/---
Foro asolato o
foro rotondo
65x135x90 o
---/--- ---/--- ---; 1,24 ---; 0,94 ---; 0,48
V-MH 65x137x90 ---/--- ---/--- ---; 0,65 ---; 0,53 ---; 0,38
Tabella F5
Staffa angolare tipo V Art. n. Larghezza in cm F5, legno,Rk 5) in kN; kt,5
Altezza in cm
Forma del foro LxAxP [mm] 12 14 16 18 22
Foro asolato o rotondo 65x95x90 o 4,29; 2,16 4,58; 2,24 ---; --- 4,68; 2,44 ---; ---
3,72; 2,05 3,81; 2,08 ---; --- 3,98; 2,15 ---; ---
3,56; 2,01 3,61; 2,03 ---; --- 3,70; 2,07 ---; ---
Foro asolato o rotondo 65x135x90 o ---; --- ---; --- 4,45; 1,94 4,94; 2,82 5,03; 4,50
---; --- ---; --- 3,91; 2,02 3,98; 2,06 4,06; 2,04
---; --- ---; --- 3,73; 1,94 3,77; 1,97 3,83; 2,02
V-MH 65x137x90 ---; --- ---; --- 3,83; 1,70 3,73; 1,73 3,95; 2,04
10 ---; --- ---; --- 3,45; 1,61 3,55; 1,63 3,71; 1,65
14 ---; --- ---; --- 3,71; 1,65 3,34; 1,59 3,44; 1,61
5) I carichi F4,d e F5,d agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario il fissaggio contro la torsione.
UNA SOLA staffa angolare tipo V per ogni collegamento:
Nota: se si usa una sola staffa angolare per ogni collegamento, bloccare il componente collegato per impedirgli di ruotare.
DUE staffe angolari tipo V per ogni collegamento:
Staffa angolare tipo V Art. n. ETA Chiodo di ancoraggio Vite ASSY6) 2 staffe angolari tipo V per ogni collegamento 3)
F1, legno,Rk1) F1, legno,Rk1) F2/3, legno,Rk F4,/5, legno, Rk3)
Forma del foro LxAxP [mm] mm mm kN kN kN kN
Foro asolato 65x95x90 08/0214 4x40 27,4 9,20 3,44 7,58
Foro rotondo
Foro asolato 65x135x90 42,4 18,3 5,53 7,99
Foro rotondo
V-MH 65x137x90 10x60 21,9 11,5 4,28 8,57
1) Solo per collegamenti su travi. 2) Solo per collegamenti su colonna.
3) Per il carico F4/5,d, si deve tener conto della forza aggiuntiva F1,d = F4/5,d × e/b e, se necessario, dimostrare l'effettiva interazione.
4) Se si usa una sola staffa angolare per ogni collegamento, bloccare il componente collegato per impedirgli di ruotare.
5) I carichi F4,d e F5,d agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario il fissaggio contro la torsione.
6) Chiodi scanalati Würth 4x40 mm in conformità alla norma EN 14592
7) Vite ASSY Würth 10x60/50 mm in conformità alla norma ETA-11/0190
Per fori da 11 mm, 12 mm e 13,5 mm, utilizzare una rondella con t = 2,5 mm.
Le resistenze specificate si possono applicare al legno di conifera con densità 350 kg/m³ ≤ ρk ≤ 420 kg/m³.
Per legno con densità 290 ≤ ρk < 350 kg/m³, le resistenze specificate per il legno devono essere moltiplicate per il fattore kdens:
Valori di progetto delle resistenze: Fi,Rd = min {Fi,legno,Rd; Fi,acciaio,Rd}
Rottura lato legno: Fi,legno,Rd = kmodM,legno × Fi,legno,Rk con ƳM,legno = 1,3
Rottura lato acciaio: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,RkM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,0
Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione:
Rispettare gli schemi di chiodatura specificati secondo la norma ETA-08/0214 corrispondente.
I carichi dei bulloni sono calcolati dalle azioni F1,d , F2/3,d e F4/5,d
Forza di taglio per bullone con 1 o 2 staffe:

Forza assiale per bullone con 2 staffe:

Forza assiale per bullone con 1 staffa:

kt,1 - valore:
Nota: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da parte di persone autorizzate.