Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa angolare, sinistra per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione con linguetta sx, acc zinc a caldo
ANGOLARE-FLANGIATO-SINISTRO-TZN

Cod. art. 0862990002

EAN 4049557575131

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa angolare, sinistra per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Cod. art. 0862990002

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.
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
Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Lunghezza (L)

120 mm

Larghezza 1 (B1)

120 mm

Larghezza 2 (B2)

80 mm

Altezza (H)

46 mm

Spessore (t)

5 mm

Distanza fori (LA)

35 mm

Diametro foro (RL)

14 mm

Superficie

Zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

400,000 g