Staffa angolare, destra per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)
Angolare di giunzione con linguetta dx, acc zinc a caldo
ANGOLARE-FLANGIATO-DESTRO-TZN
Cod. art. 0862990001
EAN 4049557575124
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm |
Lunghezza (L) | 120 mm |
Larghezza 1 (B1) | 120 mm |
Larghezza 2 (B2) | 80 mm |
Altezza (H) | 46 mm |
Spessore (t) | 5 mm |
Distanza fori (LA) | 35 mm |
Diametro foro (RL) | 14 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 400,000 g |