Staffa a muro
Staffa a muro
Cod. art. G90510776
EAN 4250067641401
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta per aree di produzione con spazio limitato
- Utensili sempre a portata di mano e facili da controllare
- Ingombro ridotto con grande capacità
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Completamente smontabile
Il supporto in gomma e i ganci sono facili da rimuovere
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Può essere adattata e ampliata secondo necessità
- Estendibile, con ganci o clip e numero di alloggiamenti
- Entrambe le staffe a muro possono essere combinate, basta collegarle tra loro alle estremità
- È inoltre possibile combinare ganci e clip in gomma
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzata anche in campo alimentare
- I distanziali evitano il contatto della superficie totale con la parete
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Giallo |
Materiale | TPE/Polipoprilene |
Lunghezza | 160 mm |
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 60 mm |
Diametro min/max | 25-35 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 320,000 g |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a 80 °C |