Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa a U con barra regolabile

Staffa a U, regolabile

Cod. art. 0693012115

EAN 4056807790428

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa a U con barra regolabile

Cod. art. 0693012115
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
Staffa a U di alta qualità per rulli per rivestimento e sigillatura con una lunghezza di 400-600 mm

Utilizzabile in combinazione con un'asta telescopica


  • Il foro nel manico in materiale plastico consente la combinazione con un'asta telescopica, permettendo l'uso in punti difficili da raggiungere.


Lunga durata


  • Staffa in acciaio zincato a garanzia di una lunga durata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza rotolo min

400 mm

Larghezza rotolo max

600 mm

Diametro filo

8 mm

Lunghezza

310 mm

Larghezza

425 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Prolunga telescopica Con dispositivo di sicurezza

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Asta di prolunga telescopica di alta qualità con spina di bloccaggio per lavorare in modo sicuro e confortevole con manici per rulli