Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa W-SL verticale

Staffa W-SL verticale
MENSOLA-FISS-PARETE-LAS-L-FSV

Cod. art. 0862995150

EAN 4049557177090

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa W-SL verticale

Cod. art. 0862995150
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
Lunghezza (L)

200 mm

Larghezza (B)

120 mm

Spessore materiale (t)

12 mm

Lunghezza profilo (LP)

147,5 mm

Larghezza profilo (BP)

80 mm

Spessore profilo (tp)

16 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

18,3 mm

Distanza fori (LA)

147,5 mm

Distanza fori 2 (LA2)

50 mm

Diametro foro (RL1)

18,3 mm

Distanza 1 (A)

50 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

3800,000 g