Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa W-SL Uni

Staffa W-SL Uni 1
FLANGIA-W-SL-UNI-ACC-ZINC-CALDO

Cod. art. 0862995350

EAN 4049557177137

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa W-SL Uni

Cod. art. 0862995350
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
Lunghezza (L)

280 mm

Larghezza (B)

280 mm

Spessore materiale (t)

12 mm

Lunghezza profilo (LP)

150 mm

Larghezza profilo (BP)

80 mm

Spessore profilo (tp)

16 mm

Lunghezza asola (LL1)

53 mm

Larghezza asola (LB1)

18,3 mm

Distanza fori (LA)

50 mm

Diametro foro (RL1)

14,2 mm

Diametro foro 2 (RL2)

18,3 mm

Distanza 1 (A)

50 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

92 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

18,3 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

8900,000 g