Stadia telescopica, Tenimeter
Stadia telescopica tenimeter
STADIA TELESCOPICA DA 5 MT
Cod. art. 0714646210
EAN 4038898207016
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profili in alluminio: Anodizzati, telescopici
Estrazione semplice e precisa delle singole sezioni
Pulsante a pressione per estrazione
- Funzionamento semplice e rapido
- Meccanismo di sicurezza
Graduazione: da entrambi i lati, protetta da bordi sporgenti e rivestimento anodico
- Lato anteriore: Graduazione del livello = graduazione in cm-E.
- Lato posteriore: graduazione in mm.
Per misurare altezze e lunghezze
Per l'allineamento verticale con una livella
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Lunghezza min/max | 1,24-5 m |