Stabletralle i aluminium med trinn
Stabletralle i aluminium med trinn
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tåplatebredde | 300 mm |
Tåplatedybde | 200 mm |
Tåplatetykkelse | 4 mm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Hjuldiameter | 260 mm |
Hjulbredde | 85 mm |
Materiale til hjul | Polyuretan |
Høyde | 1175 mm |
Håndtakshøyde | 1050 mm |
Bredde | 480 mm |
Dybde | 490 mm |
Rørveggtykkelse | 2 mm |
Rørdiameter | 25 mm |
Materiale til skyvevognskuffe | Aluminiumplate |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.