Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Stabilisant diesel

Additif pour diesel Diesel Stabiliser
STABILISANT DIESEL 1000 ML

Art. N° 5861004001
EAN 4062856142507
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
Protège le circuit de carburant et élimine les bactéries, les levures et les moisissures dans le circuit de carburant.

Évite la prolifération des bactéries


Assure la fonctionnalité



Lutte contre la contamination bactérienne sévère existante


  • Neutralise la formation d'acides due à la prolifération des microbes

  • Décontamine les circuits de carburant déjà affectés

  • Rétablit un fonctionnement optimal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ce biocide hautement efficace améliore la fiabilité opérationnelle de tous les systèmes diesel.


Pour les engins de chantier, les véhicules utilitaires, les camping-cars, les voitures de tourisme ou dans les cuves de stockage

Mode d'emploi

Ajouter dans le réservoir en respectant un rapport de mélange de 1:1000 (mesure préventive) ou de 1:200 (si contamination effective) ; 50 ml suffisent pour 50 litres de carburant.

Contenu

1 L

Couleur

Transparent

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Biocide, détergent

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0.867 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

62 °C