Stabelektrode Spezial weiß
STABELETRD-SPEZIAL/WEISS-3,2X350
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Drahtdurchmesser (Ø) | 3,2 mm |
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 90-150 A |
Gewicht | 4,6 kg |
Normen | ISO 2560-A |
Typbezeichnung | E 38 2 B 32 H 10 |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 7016 |
Umhüllung | Basisch |
Farbe | Weiß |
Zugfestigkeit min. | 490 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 47 J |
Stromstärke min. | 90 A |
Stromstärke max. | 150 A |
Verarbeitungstemperatur max. | 450 °C |
Dehnung längs min. | 22 % |