Stabelektrode Normal grün

Stabelektrode Normal grün
STABELETRD-NORMAL/GRUEN-2,5X350

Art.-Nr. 098225

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stabelektrode Normal grün

Art.-Nr. 098225

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x220 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, auch in leicht fallender Position (10–20°).
  • Speziell geeignet für Stahl verzinkt auf Stahl verzinkt

  • Gute Wiederzündfähigkeit

  • Geringe Spritzverluste

  • Leichte Schlackenentfernbarkeit

  • Saubere Nahtzeichnung
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.

Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB

Anwendungsgebiet

Verbindungsschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Maschinen-, Behälter- und Kesselbau an unlegierten Stählen, wie St. 33 – St. 52, Kesselblech H I – H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, auch für Dünnblechschweißungen geeignet. Ebenso für Grundwerktstoffe P235 / S235 - P355 / S355, Schiffsbaustahl GL-A u. ä. geeignet.

Drahtdurchmesser (Ø)

2,5 mm

Länge

350 mm

Stromstärke min./max.

50-110 A

Gewicht

4,7 kg

Normen

ISO 2560-A

Typbezeichnung

E 42 0 RR 12

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 6013

Umhüllung

Rutil

Farbe

Grün

Zugfestigkeit min.

500 N/mm²

Kerbschlagarbeit min.

47 J

Stromstärke min.

50 A

Stromstärke max.

110 A

Verarbeitungstemperatur max.

450 °C

Dehnung längs min.

20 %