Stabelektrode Inox 2 lila

Stabelektrode Inox 2 lila
STABELETRD-INOX/2LILA-2,5X300

Art.-Nr. 0982253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stabelektrode Inox 2 lila

Art.-Nr. 0982253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x90 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für Edelstahl A2
  • Sehr gute Verschweißbarkeit

  • Glatte, saubere Nahtzeichnung

  • Gute Wiederzündfähigkeit

  • Geringe Spritzverluste

  • Leichte Schlackenentfernbarkeit
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.

Leistungsnachweis

Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV

Anwendungsgebiet

Für das Schweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen im Fahrzeug-, Behälter-, Schiff - und Apparatebau. Für Grundwerkstoffe 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550 u. ä. geeignet.

Drahtdurchmesser (Ø)

2,5 mm

Länge

300 mm

Stromstärke min./max.

50-90 A

Gewicht

1,7 kg

Normen

ISO 3581

Typbezeichnung

E19 9 LR 1 2

Werkstoff

Edelstahl, 1.4316, X1CrNi19-9

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 308L-17

Umhüllung

Rutil

Farbe

Lila

Zugfestigkeit min.

520 N/mm²

Kerbschlagarbeit min.

32 J

Stromstärke min.

50 A

Stromstärke max.

90 A

Verarbeitungstemperatur max.

350 °C

Dehnung längs min.

33 %