Śruby kabestanu z rowkiem DIN 404, stal nierdzewna A1, zwykła
DIN 404, stal nierdzewna A1
SCR-SLCAPSTAN-DIN404-A1-M4X12
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M4 |
Długość | 12 mm |
Średnica łba | 7 mm |
Wysokość łba | 5 mm |
Normy | DIN 404 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Szczegóły łba | Otwór krzyżowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |