Śruba z łbem wpuszczanym/śruba z łbem walcowym/nakrętka sześciokątna/zestaw podkładek
DIN963/DIN84/DIN934/DIN125 s o 4,8 Sy
ZEST.SRUB/NAK.DIN84/125/934/963-(A2K)
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Ilość elementów w zestawie | 1200 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4130 g |
Wymiary systemu | 4.4.1 |
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.