Śruba z łbem stożkowo-soczewkowym z łbem wpuszczanym, H ISO 7046-1, stal 4.8, pokrycie cynkowo-niklowe, czarne (ZNBHL)
ISO 7046-1, stal 4.8, czarna powłoka cynkowo-niklowa H
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji metali nieszlachetnych w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 7046-1 zastępuje normę DIN 965 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Niektóre wysokości i średnice łba zostały zmienione | Długości gwintów zostały zmienione | Głębokość penetracji łbów wpuszczanych została zmieniona | Śruby o klasie wytrzymałości 8.8 i śruby ze stali nierdzewnej zostały objęte normą ISO 7046-2.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 9,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 7046-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |