Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Śruba z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym Z

DIN 7985, stal nierdzewna zwyk. A2, Z

Nr art. 028394 8
EAN 4045727067390
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
DIN 7985, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Uwaga

DIN 7985 wycofano i zastąpiono normą ISO 7045. Istnieje pewne podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych | zastąpienie standardowej nazwy wkrętu z łbem stożkowo-soczewkowym nazwą wkręt z łbem walcowym płaskim).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

8 mm

Średnica łba (dk)

8 mm

Wysokość łba (k1)

3,1 mm

Normy

DIN 7985

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

70

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

Łeb z nacięciem krzyżowym

Końcówka wewnętrzna

Z2

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,7 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

A