Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Śruba z łbem płasko-soczewkowym TX

Pod. do DIN 7985, stal 8.8 zw. TX
ŚRUBA PŁ-SO.KRZ-DIN7985-8.8-TX30-M6X12

Nr art. 0046610612
EAN 4038898003335
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
Podobieństwo do DIN 7985, stal 8.8, zwykła

Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą łączników TX (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzia

  • Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni

  • Brak chybotania

  • Odpowiednie osadzenie śruby


Trzpienie TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Długość (l1)

12 mm

Średnica łba (dk)

12 mm

Wysokość łba (k1)

4,6 mm

Normy

WN 7985

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

TX

Końcówka wewnętrzna

TX30

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

A