Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 11,5 mm
AMO-Y 11.5 stal ocynkowana na srebrno, AW 30
ŁĄCZNIK-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-11,5X252
AMO III
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48810.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790315.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23785907.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ze specjalną powłoką i zoptymalizowaną geometrią gwintu
- Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są wymagane żadne narzędzia do osadzania kotew
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Wyjmowana
- Stal, powłoka specjalna, srebrna
Ogólna aprobata budowlana dotycząca kotwienia okien w betonie i murze
Testy elementu z użyciem wkrętu do ościeżnic AMO-Y 11,5 mm w celu przymocowania przeszklonych drzwi z tworzywa sztucznego do struktur bez wsporników poprzecznych lub elementów dystansowych w powierzchniach gazobetonowych PP 1,6–0,30. Sprawozdanie z testu nr 11-002642-PR01 z dnia 25 maja 2012 r.
Montaż pojedynczych okien: Zaplanować, obliczyć i potwierdzić za pomocą narzędzia do montażu ift dostępnego pod adresem www.montagetool.de
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000). Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. szynę do montażu okien W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921741.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Szybki i beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych i drzwiowych
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy wszystkich materiałów ramowych; do kotwienia w gazobetonie
- Specjalnie do mocowania drzwi i okien w gazobetonie
- Montaż ościeżnic okien i drzwi z wstępnie nawierconymi otworami montażowymi ∅ 10 mm
![]() | |
Długość (l) | 252 mm |
Średnica gwintu (d) | 11,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Typ łba | Łeb walcowy |
Średnica łba (d(h/k)) | 11,3 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW30 |
Średnica znamionowa otworu wierconego w ościeżnicy okiennej (dWin) | 10,2 mm |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Kształt końcówki | Końcówka |
Klasa gęstości surowej [kg/dm³] | Minimalna wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] | Minimalna głębokość wkręcania hnom ≥ [mm] | Min. rozstaw krawędzi cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) dla pojedynczych kotew pod obciążeniem ścinającym, swobodna długość śruby ef = 20 mm2) |
Dane dotyczące parametrów zgodne z ogólnym zezwoleniem na budowę Dalsze dane można znaleźć w Zezwoleniu Z-21.1-2097 | ||||
Gazobeton AAC (≥ 499 x 240 x 250) DIN EN 4165; EN 771-4:2011 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,50 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,67 |
1) Dla wiatru uwzględniono częściową wartość bezpieczeństwa YF = 1,5 2) Wartości dla odchyleń długości swobodnych śrub / szerokości spoin można znaleźć w Zezwoleniu Z-21.1-2097 |
Ogólne parametry instalacji | |||
Nominalna średnica wiertła | Gazobeton | d0 [mm] = | 10,00 |
Średnica powierzchni wiercenia | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |
Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 150 | |
Długość mocowania | hnom ≥ [mm] | 140 | |
Nominalna średnica wiertła w ramie okiennej | dWindow = [mm] | 10,50 | |
Proces wiercenia | Wiercenie udarowe | ||
Minimalna odległość od krawędzi | cmin [mm] | 100 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!