Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Śruba mocująca DIN3015-3 W3

Śruba mocująca DIN3015-3 W3
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D

Nr art. 0599039995
EAN 4056808593790
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
DIN 3015-3, steel, zinc-nickel
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość znamionowa

AF5

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6)

M8

Długość (l)

46 mm

Długość główki (L2)

15 mm

Długość gwintu (gwint metryczny) (L3)

12 mm

Rozmiar klucza (SW)

12 mm

DIN

3015-3

Materiał

Stal

Powłoka

Cynk-nikiel