Śruba do gwintowania z łbem stożkowym, kształt C z gniazdem sześciokątnym
DIN 7983, stal nierdz. A2 zw. TX, kształt C z koń.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej są bardziej miękkie niż wkręty samogwintujące ze stali hartowanej. Śruby te nie są zatem w stanie utworzyć gwintu w blachach stalowych. Z tego względu stosuje się je wyłącznie do miękkich materiałów, jak np. aluminium.
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7983 |
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | TX20 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Skok gwintu | 1,4 mm |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |