Śruba do betonu z łbem sześciokątnym W-BS/A4
Śruba do betonu W-BS typ S, stal nierdzewna A4
KOTWA-(W-BS/S)-A4-WS13-5-25-6X60
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ogromna elastyczność użytkowania
Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6–14) i wiele różnorodnych typów
Mocowanie można regulować do dwóch razy po zamontowaniu
(Rozmiary 8–14), na przykład w celu wyrównania balustrady lub płytek kotwiących (patrz instrukcja montażu w aprobacie lub w załączonej ulotce)
- Wysokie nośności
- Niski luz osiowy i krawędziowy ze względu na bardzo słaby efekt rozprężania
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Możliwość obróbki przy użyciu wiertła z wyciąganiem Würth (rozmiary 8–14)
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiar 6–10), trzęsienie ziemi C1 (rozmiar 8–14)
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton (rozmiar 6)
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej. Przestrzegać zalecanego momentu nominalnego.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218610.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218611.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4332969.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37435254.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162590.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662258.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662259.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662262.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662263.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3662264.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe, rozmiary 6–10:
Standardowy beton od C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 w przypadku rozmiarów 8–14)
Mocowanie wielopunktowe w rozmiarze 6:
Kotwienie systemów nienośnych w betonie spękanym i niespękanym
Mocowanie w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym, rozmiar 6
Do mocowania następujących elementów
np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podłogowe, podpory, korytka kablowe, rury i poręcze
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Rozmiar kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 60 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 25 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 2) | 20 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 3) | 5 mm |
Średnica gwintu | 7,5 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1.1) | 40 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,2) | 45 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,3) | 60 mm |
Głębokość osadzania (h nom1) | 35 mm |
Głębokość osadzania (h nom2) | 40 mm |
Głębokość osadzania (h nom3) | 55 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 13 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica tarczy | 17 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 8 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!