Šrouby se zápustnou hlavou TX, sortiment
ISO 14581 ocel Zi-Ni 08.8, černá, 1140 ks, Sysko
SADA ŠRB-CS-SYSKO-ISO14581-(ZNBHL)-1140D
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09–0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Vyšší produktivita instalace díky unašeči Torx.
Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | ZNBHL |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Počet kusů v sadě | 1140 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5200 g |
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X12
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X16
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X20
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X25
ŠRB-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X12
ŠRB-ZÁ-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X16
ŠRB-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X20
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X25
ŠRB-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X12
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X16
ŠRB-ZÁ-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X20
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X25
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X16
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X20
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X25
SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X30
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů