Šroubovák se zásobníkem ASSY®mat 80 s HS 16
Šroubov. se zásob. ASSYmat 80 s HS 16
EL ŠROUBOVÁK SE ZÁS. ASSYMAT80-HS16
MASTER
ASSYMAT80-HS16
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora času
Podle rozměrů lze používat pásy se 166 nebo 125 šrouby.
Vhodný i pro šroubování na podlaze
Vhodný i pro šroubování na podlaze s nástavcem
Je potřeba dodržet max. průměr šroubu hnací jednotky.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 750 W |
Výkon výstupu | 380 W |
Průměr šroubu | 6 mm |
Hmotnost stroje | 1,6 kg |
Délka kabelu | 4 m |
![Bit PZ, závit M6 Bit PZ, závit M6](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1366488.jpg)
BIT-PZ2-M6-ČERNÝ-L45MM
![Klíč na výměnu bitů Klíč na výměnu bitů](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/cs_CZ/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
PŘ-KLÍČ-SDE
![Kovový kufr Pro ASSY<SUP>®</SUP>mat Kovový kufr Pro ASSY<SUP>®</SUP>mat](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/cs_CZ/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
KUFR PRO ASSYMAT80
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!