Šroubovací kotva W-SA, typ P
Šroubovací kotva W-SA, typ P, plochá hlava
HMO-(Z-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Malý průměr vývrtu
- Malý průměr hlavy
- Rychlá a snadná montáž nebo demontáž zasunutím nebo vyjmutím šroubovací kotvy
Datové listy(X)
Ideální pro montáž malých kabelových svorek nebo upevňovacích prvků s malým průchozím otvorem, pro které není vyžadováno schválení
Průměr hmoždinky | 5 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 30 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 30 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 4 mm |
Osová vzdálenost pro beton (s) | 50 mm |
Vzdálenost od kraje pro beton (c) | 50 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 90 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 5,5 mm |
Vnitřní pohon | TX20 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |