Šroubovací koncovka, pravotočivý závit
Šroubovací koncovka, pravotočivý závit
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Průměr koncovky (d2) | 12 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Vhodné pro průměr lana | 3,4 mm |
Délka vnitřního závitu (l2) | 35 mm |
Délka vnitřního závitu 2 (l3) | 40 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 57,432 g |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Vnitřní průměr (d3) | 4,4 mm |
Typ závitu | M |
Délka koncovky | 80 mm |
Průměr závitu | 6 mm |
Jiná norma | WN 5176-046 |