Šroubovací koncovka, levotočivý závit Nerezová ocel A4, pro montáž svépomocí
Šroubovací koncovka, levotočivý závit
ŠROUB. SVORKA AKUMULÁTORU-IG-LINKS-A4-D3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro bezpečné a spolehlivé připojení i bez hydraulického tlaku
- Lze zpracovávat se všemi dostupnými typy lan (1X19, 7X7, 7X19)
Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny jako závěsy či zdvihací prostředky.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M–L6 |
Průměr koncovky (d2) | 12 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Vhodné pro průměr lana | 3,4 mm |
Délka vnitřního závitu (l2) | 35 mm |
Délka vnitřního závitu 2 (l3) | 40 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 55 g |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Vnitřní průměr (d3) | 4,4 mm |
Typ závitu | M–L |
Délka koncovky | 80 mm |
Průměr závitu | 6 mm |
Jiná norma | WN 5176-045 |