Šroub s hlavou
Pozink. ocel, tlustovrstvě pas., ISO 2341, tvar A
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (ZSM) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Silná pozinkovaná fólie |
Forma | Tvar A bez otvoru pro závlačku |