Šroub s plochou hlavou a vnitřním TXem, sada 1500 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 14583
ISO14583, pozinkovaná ocel 8,8, 1500 ks, Sysko
SADA ŠRB-FLHD-SYSKO-ISO14583-(A2K)-1500D
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyšší produktivita instalace díky unašeči Torx
Při spojování dílů pomocí šroubů (TX) se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního Torxu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Počet kusů v sadě | 1500 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6000 g |
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX20-(A2K)-M4X10
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX20-(A2K)-M4X16
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX20-(A2K)-M4X20
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX20-(A2K)-M4X25
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX25-(A2K)-M5X16
ŠROUB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
ŠROUB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
ŠROUB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX30-(A2K)-M6X16
ŠROUB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
ŠROUB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
ŠRB-PLKHL-ISO14583-08.8-TX30-(A2K)-M6X30
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů