Šroub s kulatou hlavou Pro plasty
WÜPLAST W1412 nelegovaná ocel 10.9 Z
ŠRB-VÁL-W1412-Z2-10.9-4X12
WUEPLAST
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,82 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Holý |
Vnitřní pohon | Z2 |
Jiná norma | W1412 |
Typ hlavy | Pan Head |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Délka stopky (a) | 2 mm |
Max. hloubka pohonu (t max) | 2,08 mm |