Šroub pro střešní konstrukce pias® Nerezová ocel A2, poměděná
Nerezová ocel pias A2 poměděná s podložkou AW
SRB-OTHRSP-KOT15-A2-AW20-(C1)-4,5X25
ZEBRA PIAS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezný vrtací hrot pias®
- Středicí děrování, vrtání, řezání závitů a šroubování v jednom kroku
- Nízký kontaktní tlak
- Optimální výkon při vrtání
- Kratší čas a menší úsilí
Šroub ASSY s hlavou AW
Datové listy(X)
K přišroubování hliníkového plechu o tloušťce až 2 mm k dřevěné nosné konstrukci
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Průměr kotouče (ds) | 15 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Délka závitu (b) | 15 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Poměděno |
Materiál podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch podložky | Měď |
Materiál těsnicí podložky | EPDM |
Jmenovitý průměr x délka x délka závitu | 4,5 x 25 x 15 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |