Šroub do betonu W-BS Compact, typ I
Šroub do betonu W-BS/I Compact
ŠRB.BET(W-BS/I-COMPACT)-SW13-M8/M10-6X40
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž bez nutnosti použití tangenciálního rázového šroubováku
- Montáž šetřící čas i náklady
- Mimořádně flexibilní použití (stupňovitý závit M8/M10)
- Umožňuje montáž rukou
- ETA-15/0091 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému vyrobeném z betonu
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120; technická zpráva TR020
- Šroub W-BS Compact lze montovat ručně
- Pokud je k montáži použit akumulátorový vrtací šroubovák, doporučujeme provést alespoň pět předběžných zkoušek na místě k zajištění správného nastavení vrtacího šroubováku a k prevenci přílišného utažení šroubu W-BS Compact. Doporučujeme začít s nejnižším utahovacím momentem vrtacího šroubováku a v případě potřeby jej zvýšit
- K montáži nesmí být použit tangenciální rázový utahovák
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/26813491.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44958.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1898576.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2017133.jpg)
Datové listy(X)
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu s evropským technickým posouzením
- Nejjednodušší řešení pro zavěšení pomocí závitových tyčí velikosti M8 a M10, vhodné např. pro zavěšené nosné stropní konstrukce, zavěšená kabelová a potrubní vedení, instalace vzduchotechniky, instalace jednotlivých trubek a ventilačních zařízení atd.
- Pro použití v betonu s trhlinami a bez trhlin ≥ C20/25
- Šroub W-BS Compact (zinkovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
![]() | |
Velikost kotvy | 6 mm |
Průměr závitu | 7 mm |
Délka hmoždinky (l) | 40 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Max. výška upevnění (t fix) | 15 |
Hloubka vývrtu (h 1) | 28 mm |
Povrch | A2K |
Materiál | Ocel |
Hloubka usazení (h nom) | 25 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm |
Spojovací závit | IT M8 |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 25 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8 mm |
Průměr břitů vrtáku (d cut) | 6,35 mm |
Instalační parametry | ||
Velikost kotvy | 6 | |
Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 200 |
Rozteč hran | ccr,N [mm] | 150 |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu | hmin [mm] | 80 |
Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom ≥ [mm] | 25 |
upevňovací výška | tfix [mm] | L-hnom |
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 |
Řezací ∅ vrtáku | dřez ≤ [mm] | 6,35 |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 28 |
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 |
Montážní utahovací moment | Tinst [Nm] | 10 |
Údaje o výkonu (pro hnom≥ 25) | ||
Velikost kotvy [mm] | 6 | |
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu1) | Fadm [kN] = C20/25-C50/60 | 0,43 |
Přípustné zatížení při vystavení požáru2) | R30; Fperm [kN] | 0,27 |
R60; Fperm [kN] | 0,27 | |
R90; Fperm [kN] | 0,22 | |
R120; Fperm [kN] | 0,17 | |
Přípustný ohybový moment | Mperm. [Nm] | 7,9 |
1) Byly zohledněny dílčí bezpečnostní součinitele odporů upravené ve schválení a dílčí bezpečnostní součinitel působení γF = 1,4. Informace o kombinování tahových a smykových zatížení, o vlivu vzdálenosti okrajů a o kotevních skupinách naleznete v pokynech pro evropská technická schválení (ETAG), příloha C. 2) Byly zohledněny dílčí bezpečnostní součinitele pro únosnost při vystavení požáru γM,fi = 1,0, jak je doporučeno ve schválení, a dílčí bezpečnostní součinitel působení γF = 1,0. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!