Šroub
Stah. uzávěr, nerez. ocel A2 s možností utěsnění
PØIPN-UZAMK-TL-A2-70X31MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Včetně utěsněné verze
- Např. pro celní odbavení
- Odsazený zajišťovací hák
- Možnost montáže přes hranu
Pro montáž na dřevěný povrch lze použít např. zápustné šrouby ASSY o průměru 3 mm (do A = 70 mm), resp. o průměru 4 mm (přes A = 87 mm).
Datové listy(X)
Pro ocelové, hliníkové a dřevěné povrchy
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Holý |
Délka (A) | 70 mm |
Šířka (B) | 31 mm |
Průměr háku (C) | 4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!