Šroub BoxBolt® s dutým profilem DIN EN ISO 898-1, žárově zinkovaná ocel 8.8
Ocel Box Bolt, žárově zinkovaná, šestihranná hlava
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S obecným technickým schválením Z-14.4-482
Nikdy nepřekračujte povolené pracovní zatížení. Před použitím upevňovacích prvků dutých části vždy zkontrolujte, že ocelová konstrukce vydrží požadované zatížení.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47643.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47646.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47641.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47645.jpg)
Datové listy(X)
Pro upevnění dutých částí nebo jiných těžko dostupných komponent. Upevňovací prvek je zejména vhodný pro aplikace, kde je místo instalace přístupné pouze z jedné strany.
Spojení se vytváří utažením šroubu při současném rozepření lemu pouzdra, kterým se docílí roztažení pouzdra. Utahovací momenty lze aplikovat momentovým klíčem. Upevňovací prvek duté části je schválen pouze pro jednorázové použití!
Pro instalaci doporučujeme speciální nástroj BoxSokTM.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M20 |
Délka vrutu (l) | 100 mm |
Šířka klíče (S) | 30 mm |
Šířka klíče u objímky (SHü) | 46 mm |
Průměr objímky (dHÜ) | 32,5 mm |
Tloušťka nákružku (kHü) | 11 mm |
Délka objímky (lHü) | 78 mm |
Min./max. délka upnutí (lk) | 8-42 mm |
Jmenovitý průměr otvoru | 33 mm |
Utahovací moment | 300 Nm |
Min. vzdálenost otvorů (A) | 70 mm |
Min. vzdálenost od kraje (B) | 25 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | HDG |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr | Maximální pracovní zatížení v kN1 | |
Žárově zinkovaná ocel | ||
Přípustné zatížení v tahu | Přípustné zatížení ve smyku | |
Ft,adm.1 | Fv,adm.1 | |
M8 | 14,14 | 18,57 |
M10 | 27,71 | 32,57 |
M12 | 32,36 | 42,50 |
M16 | 57,50 | 77,86 |
M20 | 101,43 | 127,86 |
1Pracovní zatížení Ft,adm. = Ft,R,d/γF nebo Fv,adm. = Fv,R,d/γF (částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1.4). V případě současného výskytu tahových a smykových sil dodržujte informace uvedené v tabulce 3.4 normy DIN EN 1993-1-8. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!