Srotolatore per la mascheratura con lama per lo strappo
Srotolatore per mascheratura
SROTOLATORE-NASTRO-PER-MASCHERATURA
Cod. art. 0985054001
EAN 4058794934823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altamente flessibile per la fabbricazione di maschere di protezione
- Il nastro adesivo e la carta per mascheratura possono essere combinati secondo necessità
- Larghezza variabile di nastro adesivo e carta di mascheratura
Struttura robusta
- Corpo in metallo di alta qualità con manico in plastica
- Guida a strappo sostituibile con lama speciale di lunga durata
La striscia protettiva sulla lama previene lesioni quando il dispositivo non è in uso o durante l'installazione. Carta per mascheratura con larghezza max. 300 mm, nastro adesivo 50 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la mascheratura dei lavori di verniciatura, ad es. per la protezione di davanzali
Larghezza | 360 mm |
Lunghezza | 240 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.