Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Srotolatore, 2 per pellicole protettive per veicoli

Srotolatore singolo 2X
SBOBINATORE-P-FOGLIO-PROTETTIVO

Cod. art. 089950004

EAN 4011231843782

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Srotolatore, 2 per pellicole protettive per veicoli

Cod. art. 089950004
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
  • Conservazione pratica e sicura fino all'utilizzo

  • La fornitura non include il contenuto, ma comprende il materiale di montaggio per l'installazione su parete singola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio / acciaio

Lunghezza x altezza

820 x 570 mm

Peso prodotto (per pezzo)

7500,000 g

Larghezza rotolo max

750 mm

Diametro rotolo max

260 mm